Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aral Plus Turboral 15W-40 205 L Motoröl


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Aral Plus Turboral 15W-40 205 L
Aral Plus Turboral 15W-40 205 L
Artikel-Nr.:
     801-11270
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     11270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral
motorenöl

Anwendungsempfehlung:

SHPD-Mehrbereichsmotoröl auf Mineralölbasis mit ausgewählten Additivsystemen. Speziell entwickelt für hochaufgeladene Nutzfahrzeug-Dieselmotore, dadurch sehr hohe Reserven auch bei längeren Ölwechselintervallen. Unter Beachtung der Herstellervorgaben können in Nutzfahrzeugen mit flexibelen Ölwechselintervallen bis zu 90 000 km erreicht werden. Aral PlusTurboral SAE 15W-40 verfügt über ein gutes Kaltstartverhalten und gewährleistet eine schnelle Versorgung der kritischen Bauteile des Motors mit Öl. Aral PlusTurboral SAE 15W-40 erfüllt die Anforderungen, die an Öle für Euro III/IV-Diesel - Motoren gestellt werden.

Spezifikation:

  • ACEA E7, E5, E3
  • API CI-4, SJ

Freigaben:

  • MB-Freigabe 228.3
  • MAN M 3275
  • Volvo VDS - 2
  • Renault RVI RLD
  • Caterpillar ECF-2

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 15w-40, Aral, Plus Turboral, Turboral, 15W40, 15W-40, motoröl, öl, 0el, Öl, Schmierstoffe, Schmierstoff, Fette, Fett, Oil, Lubricants, Lubrificants, Motoroil, motoroil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,40*
1 Fass enthält 205 Liter (€ 2,49464* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ARAL
13960
€ 674,52*
Ähnlich
ARAL
11420
€ 511,40*
Ähnlich
Merc
808054
€ 418,82*
Ähnlich
Merc
808053
€ 148,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.