Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
750Wh FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah
Artikel-Nr.:
     8005-71938
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SIB1-SIB 2
EAN/GTIN:
     4055909248875
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • FLY-01 Akku Panasonic SIB 2.0 36V 17.5Ah schwarz, 750Wh
  • für FLYER E-Bikes mit SIB 1 und SIB 2 Akku bzw. FIT 1 System
FLYER Panasonic E-Bike Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT, 36V, 20,1Ah, 750Wh

kurz und kompakt, unser Flyer Panasonic Akku stellt sich vor

✅ Flyer-Modellnummer FLY-01
✅ Flyer Akku Panasonic SIB 2.0 36V 17.5Ah schwarz !
✅ Flyer 500200 Li-on Akku 10INR19/66-6 !
✅ nur für FLYER E-Bikes mit SIB 1 und SIB 2 Akkus bzw. FIT 1 System!
✅ hochwertige Verarbeitung, Gefahrgut Versand!

Flyer FLY-07-35PA Akku Panasonic SIB 2.0 36V 17.5Ah schwarz

Der frische original Flyer bzw. Panasonic e-Bike Akku passend für FLYER Panasonic SIB 2.0 E-Bike Akku 36V, 750Wh für FLYER schwarz. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät.

Panasonic ist ein führender Hersteller von e-Bike Antreiben, Akkus, Ladegeräte und hat sich in den letzten Jahrzehnten auch auf den Bereich der E-Bikes spezialisiert. Mit dem neuen Unterrohr-Akku SIB 2.0 FIT bringt Panasonic ein leistungsstarkes Modell auf den Markt, das sich ideal für die neuen E-Bikes eignet.

Der SIB 2.0 FIT Akku ist ein 36V-Akku mit einer Kapazität von 20,1Ah und einer Leistung von 750Wh. Dieser Akku eignet sich besonders für E-Bikes, die viel Leistung benötigen, wie zum Beispiel Mountainbikes oder Trekkingbikes. Mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern ist der Akku auch für lange Touren geeignet.

Der SIB 2.0 FIT ist ein Unterrohr-Akku, der in den Rahmen des E-Bikes teilintegriert wird. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Gewichtsverteilung, sondern auch für ein aerodynamischeres Design. Der Akku ist mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem ausgestattet, das den Ladezustand des Akkus überwacht und sicherstellt, dass er immer nahezu optimal funktioniert.

Ein weiterer Vorteil des SIB 2.0 FIT ist, dass er einfach zu installieren und wieder zu entnehmen ist. Der Akku kann einfach aus dem Rahmen des E-Bikes entnommen werden, was das Laden und Transportieren des Akkus erleichtert. Der Akku kann auch problemlos für den schwächeren 16,75Ah, 630Wh Akku ersetzen, um die Reichweite des E-Bikes zu erhöhen.

Ein wichtiger Aspekt beim Kauf eines E-Bikes ist die Akkulaufzeit. Mit dem 750Wh SIB 2.0 FIT von Panasonic können Fahrer lange Strecken zurücklegen, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen. Der Akku ist auch sehr langlebig und kann bis zu 1000 Ladezyklen durchlaufen, bevor er ersetzt werden muss.

Ein weiterer Vorteil des SIB 2.0 FIT ist, dass er schnell geladen werden kann. Der Akku kann in nur 4,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, was ideal ist, wenn man nicht viel Zeit hat und schnell wieder auf die Straße möchte. Der Akku kann auch während des Fahrens aufgeladen werden, indem er an den Motor angeschlossen wird.

Der SIB 2.0 FIT von Panasonic ist auch sehr sicher. Der Akku ist mit einem BMS, integrierten Schutzsystem ausgestattet, das vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss schützt. Dies stellt sicher, dass der Akku immer sicher und zuverlässig funktioniert.

Insgesamt ist der SIB 2.0 FIT von Panasonic ein leistungsstarker und zuverlässiger Unterrohr-Akku für E-Bikes der neueren Generation. Mit seiner hohen Kapazität, schnellen Ladezeit und langen Lebensdauer ist er ideal für Fahrer, die eine zuverlässige Energiequelle für ihre E-Bikes benötigen.

Technische Daten für 10INR19/66-6 AkkuPack  Ausführung:  e-Bike Akku Neu  Art:  FLY-07-35PA 36V / 20,1Ah  Farbe:  Schwarz mit Aufdruck Flyer  System:  Panasonic SIB 1 und SIB 2  Gewicht:  ca. 4079 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt ca. 425mm, Höhe 104mm, Breite 100mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,46*
€ 1.503,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,60*
€ 1.489,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,08*
€ 1.418,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,94*
€ 1.369,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,92*
€ 1.308,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.