| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-60734 Herst.-Nr.: CANNB-11L EAN/GTIN: 4055909240879 |
| |
|
| | |
| - Technische Daten: Li-Ion; 3,7V; 500mAh
- passend für Kameras: Canon Digital Ixus 125HS, Ixus 140, Ixus 240HS, Ixy 220F, Ixy 420F, Canon Digital Ixus 127, Ixus 132, Ixus 135, Ixus 145, Ixus 150, Ixus 155, Ixus 160, Ixus 165, Ixus 175
- Canon Digital Ixus260 HS, Canon PowerShot A2300, PowerShot A2400, PowerShot A2400 IS, PowerShot A2500, PowerShot A2600
- Canon PowerShot A3400, PowerShot A3400 IS, PowerShot A3500, PowerShot A3500 IS, Canon PowerShot A4000, PowerShot A4000 IS, Canon Powershot Elph 110 HS, PowerShot ELPH 320 HS, Canon Powershot SX420IS, SX420 IS
- Canon Digital Ixus 180, Canon Digital Ixus 285HS, 285 HS, Canon PowerShot SX430 IS, Canon Ixus 185, Canon Ixus 190
- ersetzt folgenden Original Akku: Canon NB-11L
Akku passend für Canon NB-11L, NB-11LH Akku die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. - Nachbau Akku passend für Canon NB-11L Akku, NB-11LH, 1INP6/35/36
- IXUS 125 HS, IXUS 132, IXUS 135, IXUS 140, IXUS 145, IXUS 150, IXUS 155, IXUS 160, IXUS 165, IXUS 170, IXUS 240 HS, IXUS 245 HS, IXUS 265, IXUS 265 HS, IXUS 275 HS, IXY 110F, IXY 430F, IXY 90F, IXY 220F, IXY 420F, PowerShot A2300, PowerShot A2400 IS, PowerShot A2500, PowerShot A2600, PowerShot A3400 IS, PowerShot A3500 IS, PowerShot A4000 IS, PowerShot ELPH 110 HS, PowerShot ELPH 115 IS, PowerShot ELPH 130 IS, PowerShot ELPH 320 HS, Powershot SX400 IS, PowerShot SX410 IS, Canon Powershot 285HS
Li-Ion Akku 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4.2V. Kompatibel zum Canon NB-11L Akku. Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Abbildung ähnlich, weicht je nach Fertigungscharge ab. Technische Daten (kein Original Canon NB-11L Digital-Kamera Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 500-600mAh, max. 2,2Wh Maße (LxBxH): 40,0 x 34,3 x 5,2mm, Gewicht 30 Gramm, Farbe schwarz, grau oder schwarz weiß Weitere Informationen: Immer wenn preiswerte und trotzdem hochwertige Alternativen zu den oft sehr teuren original Akkus gesucht werden, sind die Produkte aus dem Hause AccuCell sicherlich die erste Wahl. Dieser Canon NB-11L Akku genügt selbst höchsten Anforderungen, und garantiert zuverlässige und lange Spannungsversorgung. Dieses Qualitätsprodukt überzeugt durch seine erstklassige Verarbeitung und die Schutzelektronik verhindert Überladung und Überhitzung. Zusätzlich wurde dieser NB-11l Akku mit einem Kurzschlussschutz ausgestattet und ist dank dieser Features auch auf härteste Einsatzbedingungen ausgezeichnet vorbereitet. Das Li-Ion Akku arbeitet mit einer Spannung von 3,7 Volt bei einer Kapazität von 750mAh und kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden. Dieses Akku ist eine sehr gute Alternative zu Canon NB-11L Akku NB-11LH, Ixus 125 HS Akku 240 HS, Canon PowerShot A2300, A2400 IS, A3400 IS, A4000 ISIXUS 125 HS, IXUS 240 HS, IXY 220F, IXY 420F, PowerShot A2300, PowerShot A2400 IS, PowerShot A3400 IS, PowerShot A4000, ISPowerShot ELP110 HS und PowerShot ELP320 HS.
Top Qualität, Top Preise, Top Service
Um unseren Kunden auf allen Ebenen nur erstklassiges zu bieten, legen wir großen Wert darauf, neben hochwertigen Produkten zu niedrigen Preisen, auch einen erstklassigen Service anzubieten. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, steht unser freundliches und kompetentes Team daher gerne zu Ihrer Verfügung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für canon |
| | |
| |