- Ersatzfilter passend für den Dyson Filter 967478-01
- Filter passend für Dyson SV10, SV11, Dyson V7, V8 und V8+
Ersatzfilter passend für den Dyson Filter 967478-01
kurz und kompakt, unser Nachbaufilter stellt sich vor
✓ Filter passend für Dyson SV10, Dyson SV11
✓ Dyson V7, Dyson V8 und Dyson V8+
✓ Ersatzfilter bauähnlich zum originalen Dysonfilter !
✓ HEPA Nachmotor Filter aus Kunststoff und Mikrovlies !
✓ Hochwertiges Ersatzzubehör, kein original Dyson!
✓ hochwertige Verarbeitung mit Microvlies !
Hochwertiger Nachbaufilter ideal als Ersatz- oder Zweitfilter für Ihren Dyson-Filter 967478-01 und die Dyson Modelle Dyson SV10, Dyson SV11, Dyson V7, Dyson V8 und Dyson V8+.
Hepa-Nachmotorfilter Filter passend für Dyson SV10, Dyson SV11, Dyson V7, Dyson V8 und Dyson V8+
Unser Nachbaufilter aus frischer Fertigung passend für die oben genannten Dyson Filter Modelle
Technische Daten für den HEPA-Nachmotorfilter System : HEPA Nachmotor Filter Material Kunststoff und Mikrovlies Form: rund Farbe: lila, weiss Durchmesser Außen: 8,6cm, Innen 4,2cm Höhe: 4,3cm
Der kompatible und kostengünstige HEPA Nachmotor Filter aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet.
Der Filter verfügt über eine höhere Filterfläche als Standard Filter und sorgt dadurch für eine staubfreie sowie tierhaarfreie Raumluft. Ideal für Allergiker.
Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.
Lieferumfang:
- 1 x HEPA Nachmotor Filter
Technische Daten:
- Material: Kunststoff
- Form: rund
- Durchmesser außen: 8.6 cm
- Durchmesser innen: 4.2 cm
- Höhe: 4.3 cm
- Farbe: lila / weiß
Passend für folgende Gerätemodelle:
- Dyson SV10
- Dyson SV11
- Dyson V7
- Dyson V8
- Dyson V8+
Ersetzt folgendes Original Zubehör: Dyson 967478-01
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelnummer 888101191 Artikelzustand Neu Farbe lila Stückzahl 1 Stück Passend für
Modell
- Dyson SV10
- Dyson SV11
- Dyson V7
- Dyson V8
- Dyson V8+