Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard Batterie mit Lötfahne U-Form zum Selbstumbau, Selbsteinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard Batterie mit Lötfahne U-Form zum Selbstumbau, Selbsteinbau
Lithium 3,6V Batterie ER 14335, 2/3 AA ER14335 Standard Batterie mit Lötfahne U-Form zum Selbstumbau, Selbsteinbau
Artikel-Nr.:
     8005-41556
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     ER14335-LFU
EAN/GTIN:
     4055909190815
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium 3,6V Einweg Batterie ER14335 mit Lötfahne U form
  • ER 14335, Baugröße 2/3 AA mit lötfahne U-Form
  • Temperaturbereich -55 °C bis +85 °C

Technische Daten:

System: LiSOCl2 Lithium Einweg-Batterie mit Ableiter, Zellengröße: 2/3 AA (Mignon)
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 1650 mAh, Höhe/ Ø: 29 / 14 mm
Gewicht: 12 Gramm, Gefahrgutklasse: SV188 ADR

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.