Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Akku passend für Aastra Typ A600ST1, 23-001059-00, 23-001080-00, DK512009 3,7 Volt 800mAh
Artikel-Nr.:
     8005-40161
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     A600ST1
EAN/GTIN:
     4055909188980
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
  • Akku Aastra A600ST1, DK512009, 23-001059-00, 23-001080-00
  • Akku passend für Telekom Comfort Pro CM 500, MITEL 600d
Akku passend für Aastra Typ A600ST1

kurz und kompakt, unser Ersatzakku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,6 bis 3,7 Volt Spannung, 800mAh Kapazität, 3,0Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen mm x mm x mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Aastra 600d, 610d, 620d, 630d, DTS11, 612d, 622d, 632d, 650c, Detewe Beetel 610, Mitel 612d, 622d, 632d, Detewe Mobiltelefone 610, Mobiltelefone 620, Mobiltelefone 630, 600d, 610d, 620d, 630d, DTS11, 612d, 622d, 632d, 650c; Detewe Beetel 610; Mitel 612d, 622d, 632d, Telekom Comfort Pro CM 500, MITEL 600d mit 3,6 bis 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 800mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Aastra Ersatzakkus beträgt 3Wh. Unser Akku ist passend für den Akkutyp DK512009, 23-001059-00, 23-001080-00, A600ST1 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie weiter oben der Artikelbeschreibung.

Akku passend für Telekom Comfort Pro CM 500, MITEL 600d

Unser Akku für kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku für Aastra 600d, 610d, 620d, 630d, DTS11, 612d, 622d, 632d, 650c, Detewe Beetel 610, Mitel 612d, 622d, 632d, Detewe Mobiltelefone 610, Mobiltelefone 620, Mobiltelefone 630, 600d, 610d, 620d, 630d, DTS11, 612d, 622d, 632d, 650c, Detewe Beetel 610; Mitel 612d, 622d, 632d, Telekom Comfort Pro CM 500, MITEL 600d und ersetzt den Akkutyp DK512009, 23-001059-00, 23-001080-00, A600ST1. Die Abmessungen für unseren Akku betragen etwa 55 mm x  34 mm x 4 mm.

Technische Daten für den Aastra 600d Akku  Spannung:  3,6-3,7 Volt  Kapazität:  800mAh  Energiegehalt:  3,0 Wh  System:  Li-Ionen Akku  Gewicht:  23 gramm  Abmessungen:  55mm x 34mm x 4mm Li-ionen Akku für Li-ion Akku DK512009, 23-001059-00, 23-001080-00, A600ST1

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.