Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Lithium-Ionen-Akku
>
Artikel
Akku passend für Dymo LabelManger 260, Li-Ion, 7,4V, 650mAh, 4,8Wh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-31745
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
EG-31094
EAN/GTIN:
4055909166377
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
3M PL200 Akku für 14430 1758458, S0895880, S0915380, W003688
DYMO 260P 280 LabelManager 260 260P LabelManager 280 PnP
Spannung (Volt) 7,4 Kapazität (mAh) 650 Kapazität (Wh) 4,8 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 14430, 1758458, S0895880, S0915380, W003688 Passend für (Geräteliste) 3MPL200 DYMO260P, 280, LabelManager 260, LabelManager 260P, LabelManager 280, LabelManager PnP, PnP
... >
Lager 8005
>
Akkus
>
Akku für Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Lithiumionenakku
,
lithium ion akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.