Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig passend für 2,4 V Akku
Artikel-Nr.:
     8005-30232
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100001
EAN/GTIN:
     4055909163703
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C
  • zum Selbsteinbau mit 200mm Kabel einseitig

AkkuPack aus frischer Fertigung exakt passend für:

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel einseitig 2,4 V Akku 1800mAh max. 2000mAh
2,4V Akkupack passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung

2,4 Volt 2,0 Ah - ca. Maße in mm 90x22, ca. Gewicht 111 Gramm - Sub C-Size, High Temp, Säule geschrumpft, Kabelausgang einseitig ca. 30 cm

Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 2,4 Volt Kapazität (mAh) 1800-2000mAh Abmessungen ca. 23 x 86 mm (Ø x H) Gewicht (g) 111 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.