Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN27 Batterie 12 Volt Spannung, mit Lötfahnen in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell MN27 Batterie 12 Volt Spannung, mit Lötfahnen in U-Form
Duracell MN27 Batterie 12 Volt Spannung, mit Lötfahnen in U-Form
Duracell MN27 Batterie 12 Volt Spannung, mit Lötfahnen in U-Form
Duracell MN27 Batterie 12 Volt Spannung, mit Lötfahnen in U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-28465
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUMN27-LFU
EAN/GTIN:
     4055909161693
Suchbegriffe:
Batterie MN27
batterie mn27
  • Duracell MN27 Alkaline Batterie 12 Volt Lötfahnen in U-Form
  • Duracell MN 27, LR 27 Alkali Batterie hochwertige Qualität
Duracell MN27 Alkaline Batterie 12 Volt mit Lötfahnen in U-Form

Duracell MN 27, LR 27 Alkali Batterie in gewohnt hochwertige Duracell Qualität aus frischer Fertigung mit Lötfahnen in U-Form

Ersetzt folgende Zellen: MN27, LR27, WE27A, L828, LR27A, V27, 27A, GB27A, V27GA, R27A-1W, K27A

Technische Daten

Fabrikat Duracell, Technologie Alkaline Batterie Einweg mit Lötfahnen in U-Form
Bauform LR 27, Spannung 12 Volt, Abmessungen Durchmesser 8 mm, Höhe 28 mm



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.