2S PCB - Keeppower XZD-2004-C (Schutzelektronik) 3A - 6,5A
BMS (Batteriemanagementsystem) - PCB Schutzschaltung für zwei Li-Ion Akkuzellen (Reihenschaltung) (Made in Japan). Ein Batteriemanagementsystem (BMS) ist eine elektronische Schaltung, welche zur Überwachung und Regelung einer nachladbaren Batterie-, also eines Akkumulatorsystems dient. Die Notwendigkeit eines BMS ergibt sich bei der Zusammenschaltung mehrerer Akkuzellen zu einer Batterie. Das BMS soll dabei die unvermeidbaren fertigungsbedingten Streuungen verschiedener ParaMeter der Akkuzellen, etwa Kapazität und Leckströme, erkennen, überwachen und ausregeln.
Anwendung: Li-Ion-Akkupack
Hinweis:Nach dem Löten muss die Schutzschaltung im Akkupack aktiviert werden, das geschieht durch ein kurzes Aufladen durch die Elektronik.
Anschlussplan:
B- = Akku Minus B+ = Akku Plus BM = Akku Verbindung Plus/Minus (zum Überprüfen der einzelnen Zellen) P- = Laden, Entladen/Ein-/Ausgang Minus P+ = Laden, Entladen/Ein-/Ausgang Plus
Das Datenblatt können Sie sich hier anschauen:
Technische Daten für "2S PCB/PCM - Keeppower XZD-2004-C (Schutzelektronik)"
Modell XZD-2004-C Überladeschutz (VCU) 4,25V ± 0,05V Überlade-Verzögerungszeit 1000mS ± 300mS Überlade Release Spannung 4,05V ± 0,05V Tiefentladeschutz (VDD) 2,40V ± 0,10V Unter Entladung-Verzögerungszeit 128mS ± 39mS Unter Entladungsauslösespannung 3,0V ± 0,075V Maximaler Dauerstrom 6,5A PCB-Gesamtwiderstand max. 45mΩ Material FR4 (54,9 mm x 7,5mm)