|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-2502286400003 Herst.-Nr.: ACN-062334 EAN/GTIN: 4055909140285 |
| |
|
|  |  |
 | - AccuCell Nachbau Akku passend als Ersatzakku für den GoPro Akku GoPro Hero +, Hero HWBL1, Hero Plus Akku
- passend für den Akku CHDHA-301, Hero +, Hero HWBL1, Hero Plus
- Akku GOPRO PR-062334
- System: Li-ion AkkuPack, Spannung 3,7 bis 3,85 Volt, Kapazität 800mAh, max. 3Wh, Abmessungen 35x24x12,3mm, Gewicht ca. 35gramm, Farbe schwarz
AccuCell Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den GoPro Akku - GoPro Hero +, Hero HWBL1, Hero Plus Akku
- passend für den Akku CHDHA-301, Hero +, Hero HWBL1, Hero Plus
- Akku GOPRO PR-062334
Der hochwertige Nachbau Akku exakt passend für Ihren GoPro PR-062334 Akku mit den Abmessungen 35.80 x 31.20 x 11.30mm sowie 3,85 Volt bei einer Leistungskapazität von bis zu 800mAh und max. 3Wh. Hochwertiger Ersatz-Akku inkluisve Schutzelektronik der eine Überladung sowie einen eventuellen Kurzschluss absichert. Geladen werden kann dieser Nachbau Akku natürlich auch mit dem original Zubehör bzw. Ladegerät! Auch ideal als Ersatz- oder Zweitakku für den GoPro PR-062334 Akku geeignet! (kein original GoPro Artikel) Technische Daten (kein original GoPro Akku, Abbildung ähnlich) System: Li-Ion AkkuPack, Spannung 3,7 bis 3,85 Volt, Kapazität 800mAh, max. 3Wh Abmessungen 35x24x12,3mm, Gewicht ca. 35Gramm, Farbe schwarz, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |