| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502251700008 Herst.-Nr.: ACN-907 EAN/GTIN: 4055909136813 |
| |
|
| | |
| AccuCell NiMH Nachbau Akku mit Kabel und Stecker passend für den - Omron HEM-907, HEM-907-PBAT, HEM-907XL
- Akku 48H907N, 48H907N-AU, 48H907NE, MGH00124
- Akku passend für das Oberarm-Blutdruckmessgerät weiß
- bitte Bilder von der Batterie und vom Stecker genau mit Ihrer Batterie vergleichen, ob passend oder nicht?
Der hochwertige 4,8 Volt NiMH Ersatz-Akku aus frischer Fertigung mit Markenzelle sowie mit Kabel und 2 poligem Stecker Technische Daten (keine original Omron Batterie): System: NiMH AkkuPack Spannung: 4,8Volt, Kapazität bis zu 2000mAh, max. 9,6Wh Abmessungen ca. 57.00 x 14.40 x 52.20mm Stecksystem: mit Kabel und Stecker 2polig, Gewicht 129Gramm Bitte die Bilder von dem Akku und vom dem Stecker genau mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht? |
| | |
| | | |
| |