Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse
7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse
7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse
7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse
7.4V 680mAh 8,4 Volt Akku 9V-Block, 6LR61, 6F22, 680mAh Li-Polymer Akku ReadyToUse
Artikel-Nr.:
     8005-2502223600008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     74V-650
EAN/GTIN:
     4055909134000
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
  • Li-Ion oder Li-Polymer Akku ReadyToUse mit PCB geschützt
  • Li-7.4V-650S 9V-Block 6LR61 6F22 650-680mAh

Der ideale 8,4 Volt Ersatz-Akku passend für Ihre 9V NiMH Akkus. Die Lithium Polymer oder Li-Ion Technologie überzeugt durch Ihre hohe Energiedichte, hohe Kapazitäten und eine sehr geringe Selbstentladung

  • Li-7.4V-650S 9V-Block 6LR61 6F22 650-680mAh
  • Li-ion / Li-Polymer Akku ReadyToUse mit PCB geschützt

9V Li-Po 6F22 680mAh, mit PCB für Kurzschluss-, Überladung- und Tiefentladung Schutz. Sie können den Li-Po Akku genau wie andere Akkus in fast jedem Gerät verwenden und das ohne die übliche, meist hohe Selbstentladung. Da es sich bei diesem Akku um eine Lithium-Technologie handelt, ist zur Ladung ein spezielles Li-Ion Ladegerät erforderlich.

Technische Daten

Chemisches System Lithium-Polymer oder Li-Ion, Typ 9V - Block 6LR61 6F22, Nennspannung 7,4V, Ladeschlussspannung 8,4V ±0,3, Entladeschlussspannung 5,4V, Kapazität Max./ Typ./ Min. 680mAh / 650mAh / 630mAh, Ladestrom / Ladezeit: 130mAh / 3,5 Stunden, Schutzschaltung Integriert, Größe (L x B x H) 48,5±0,5 x 26,1±0,2 x 16,4±0,3 mm, Gewicht 29,08 Gramm, Wiederaufladbar: Ja, Inhalt 1 Stück

Lithium-Polymer-Akkus sind mechanisch, elektrisch und thermisch empfindlich: Beschädigungen, Überladen, Tiefentladen, zu hohe Ströme, Betrieb bei zu hohen (über 60°C) oder zu niedrigen Temperaturen (unter 0°C) und langes Lagern in entladenem Zustand schädigen oder zerstören die Zelle in den meisten Fällen. Lieferumfang: 1x Li-7.4V-650S 9V-Block

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.