|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-2502162100003 Herst.-Nr.: GPH5 EAN/GTIN: 4055909127859 |
| |
|
|  |  |
 | - Akku für GoPro Hero 5 Akku AABAT-001 mit 1250mAh
- auch passend für den GoPro Hero7, Hero6 Akku
AccuCell Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den - GoPro Hero 5 Akku AABAT-001 mit 1250mAh
- auch passend für den GoPro Hero7, Hero6 Akku
- passend für den Akku GOPRO Hero5 Akku, AABAT-001 Akku
- Akku GOPRO ASST1, CHDHX-501
Der hochwertige Nachbau Akku exakt passend für Ihren GoPro Hero 5, AABAT-001 Akku mit den Abmessungen 35.80 x 31.20 x 11.30mm sowie 3,85 Volt bei einer Leistungskapazität von bis zu 1250mAh und max. 4,81Wh. Hochwertiger Ersatz-Akku inkluisve Schutzelektronik der eine Überladung sowie einen eventuellen Kurzschluss absichert. Geladen werden kann dieser Nachbau Akku natürlich auch mit dem original Zubehör bzw. Ladegerät! Auch ideal als Ersatz- oder Zweitakku für den GoPro Hero 5 Akku geeignet! (kein original GoPro Artikel) Technische Daten (kein original GoPro Hero 5 Akku, Abbildung ähnlich) System: Li-Ion AkkuPack, Spannung 3,7 bis 3,85 Volt, Kapazität 1220 bis 1250mAh, max. 4,81Wh Abmessungen 35.80 x 31.20 x 11.30mm, Gewicht ca. 35Gramm, Farbe schwarz oder weiss |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |