Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Standard 4,8 Volt AkkuPack nebeneinander F1x4 mit bis zu 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic eneloop Standard 4,8 Volt AkkuPack nebeneinander F1x4 mit bis zu 2000mAh
Panasonic eneloop Standard 4,8 Volt AkkuPack nebeneinander F1x4 mit bis zu 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502005000002
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4L_BK-3MCCE
EAN/GTIN:
     4055909112145
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
4,8v nimh akkupack 2000mah

Die neue eneloop von Panasonic jetzt bis zu 2100 wiederaufladbar, es handelt sich hier um einen

  • 4,8 Volt AkkuPack bestehend aus 4 eneloop Mignon AA LR6
  • mit Lötfahnen zum selber kontaktieren, für den Selbsteinbau

  • Gratiszugabe: mit einer Aufbewahrungsbox von AccuCell für 1-4 Mignon AA
NEU: jetzt mit 2100 Ladezyklen

Der Name eneloop bleibt bestehen. Jedoch steht auf der neuen eneloop der Markenname Panasonic anstelle von Sanyo. Die neue eneloop konnte im Bezug auf die Zyklenzahl nochmals zulegen, es stehen nun bis zu 2100 wiederaufladungen zur Verfügung. Der entscheidene Vorteil der Panasonic eneloop Akkus ist auch die geringe Selbstentladung, heute aufgeladen speichert die eneloop selbst nach 5 Jahren noch bis zu 70% der eingeladenen Kapazität, vorbei sind nun die Zeiten ständig leerer AA Akkus.

Technische Daten:

Spannung: 4,8 Volt, Kapazität typ. 2000mAh, min. 1900mAh
Abmessungen LxBxH: ca. 29 x 29 x 50 mm, Zellengröße: AA (Mignon)
System: NiMH Akku, Gewicht: 120 Gramm, Konfiguration: F1x4 4er Reihe mit Lötfahnen

Panasonic eneloop 3rd generation

Im November 2005 wurde die erste Version der Sanyo eneloop vorgestellt, die HR-3UTG. Im Mai 2010 folgte die 2. Generation HR-3UTGA gefolgt im November 2011 durch die 3. Geneartion HR-3UTGB. Die neue Panasonic eneloop BK-3MCC stellt nun die 4. Generation der eneloop Akkus dar.

Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.