| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501975500000 Herst.-Nr.: ACN-GZ1 EAN/GTIN: 4055909109190 |
| |
|
| | |
| - Akku für die Geze Slimdrive 24V NiMH AkkuPack 106863, 25020
- Akku passend für GEZE Slimdrive Schiebetür AkkuPack 24V
- GEZE Slimdrive 106863 Akku 25020 24V 700mAh
- Ersatzakku mit 24 Volt für automatische Türöffnungen, Drehtüren, Schiebetüren etc.
- Ersatzakku für GEZE automatische Türöffnung 24Volt, 700mAh Akku, Materialnr. : 106863, Lieferanten Nr. 25020
- chemisches System Nickel-Metall-Hydrid Akku (NiMH), Spannung 24 Volt, Kapazität 800-900 mAh, Anschluss mit Kabel und mit Stecker Abmessung ca. 73 x 29 x 100 mm (LxBxH), Gewicht 456 gramm
AccuCell Nachbau Akku aus frischer Fertigung, 24 Volt mit Kabel uns Stecker, der hochwertige Nachbau Akku passend für - GEZE Slimdrive Schiebetür AkkuPack 24V
- GEZE Slimdrive 106863 Akku 25020 24V 700mAh
Ersatz-Akku mit 24 Volt für automatische Türöffnungen, Drehtüren, Schiebetüren etc. Ersatz-Akku für GEZE automatische Türöffnung 24Volt, 700mAh Akku, Materialnr. : 106863, Lieferanten Nr. 25020 Technische Daten (kein original Geze Akku): chemisches System Nickel-Metall-Hydrid Akku (NiMH), Spannung 24 Volt, Kapazität 800-900 mAh, Anschluss mit Kabel und mit Stecker Abmessung ca. 73 x 29 x 100 mm (LxBxH), Gewicht 456 Gramm Weitere Informationen: Die Firma GEZE gilt als einer der führenden Hersteller für Schiebetüren in Europa. Zu den bekanntesten Reihen gehört die Schiebetür-Reihe Slimdrive. Die wesentlichen Merkmale dieses Schiebetür-Systems sind die niedrige Bauhhöhe, so dass sie sich in nahezu jede Fassade integrieren lässt, als auch die schmale Breite von gerade einmal sieben ZentiMeter. Verwendet wird die gläserne Schiebetür beispielsweise in Portalen von Supermärkten, Restaurants, Empfangshallen oder ähnlichem. Öffnen lässt sich die Tür mit einem Lichtschranken-System. Betrieben wird die Tür elektrisch und kann sowohl direkt ans Stromnetz angeschlossen als auch mit einem Akku betrieben werden. Der hier angebotene Ersatz-Akku für GEZE automatische Türöffnung besitzt die gleichen Leistungsmerkmale wie der Original-Akku, der im Slimdrive-System benutzt wird. Er besitzt eine Spannung von 24 Volt und eine Kapazität von 800 maAH. Es handelt sich hier um ein chemisches System, das im Wesentlichen auf Nickel und Cadmium basiert. Ein Anschluss des Ersatz-Akkus ist mit Kabel und Stecker relativ einfach möglich. Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der Ersatz-Akku für GEZE automatische Türöffnung einmal voll aufgeladen werden. Der Ersatz-Akku für GEZE automatische Türöffnung besitzt die folgenden Abmessungen: 73 mal 29 mal 100 MilliMeter. Er hat ein Gewicht von 456 Gramm und wird in der Farbe Schwarz ausgeliefert. Neben der Verwendung in Schiebetüren kann er in noch einigen weiteren automatischen Türöffnungen wie etwa Drehtüren zum Einsatz kommen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |