|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-2501193800005 Herst.-Nr.: NPBX1 EAN/GTIN: 4055909248622 |
| |
|
|  |  |
 | - AccuCell der Nachbau Akku passend für den SONY NP-BX1 Akku
- Akku für Sony Cyber-shot DSC-RX1R, Cyber-shot DSC-RX1R/B
- Cyber-shot DSC-HX300, Cyber-shot DSC-RX1, Cyber-shot DSC-RX100, Cyber-shot DSC-RX100 II, Cyber-shot DSC-RX100 III, Cyber-shot DSC-RX100/B, Cyber-shot DSC-RX100M2, Cyber-shot DSC-RX100M2/B,
- Cyber-shot DSC-WX300/B, Cyber-shot DSC-WX300/L, Cyber-shot DSC-WX300/R, Cyber-shot DSC-WX300/T, Cyber-shot DSC-WX300/W, Cyber-shot DSC-WX350, DSC-HX50, DSC-HX50V/B, DSC-HX50VB, DSC-HX60V, DSC-RX100M3
- HD-MV1, HDR-AS100VR, HDR-AS15, HDR-AS15B, HDR-AS15S, HDR-GW66V, HDR-GW66VE, HDR-GWP88, HDR-GWP88V HDR-GW66E, HDR-GWP88VB, HDR-GWP88VE, Cyber-shot DSC-HX50
- Cyber-shot DSC-HX50V/B, Cyber-shot DSC-HX50VB, Cyber-shot DSC-HX60V, Cyber-shot DSC-HX90, Cyber-shot DSC-HX90V, Cyber-shot DSC-RX100M3, Cyber-shot DSC-WX500
- Schlankes, leichtes Design. Hohe Energiedichte. Kapazität bis zu 1000mAh passend für Original Akku Bezeichnung: NP-BX1, NPBX1.CE, NPBX1, NP BX 1
AccuCell Li-Ion Akku passend für Sony Digital-Kamera (kein Original Sony Akku) AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung
- AccuCell Akku passend für Sony NP-BX1
- Akku passend für Sony Cyber-shot DSC-RX1R, Cyber-shot DSC-RX1R/B, Cyber-shot DSC-HX300, Cyber-shot DSC-RX1, Cyber-shot DSC-RX100, Cyber-shot DSC-RX100 II, Cyber-shot DSC-RX100 III, Cyber-shot DSC-RX100/B, Cyber-shot DSC-RX100M2, Cyber-shot DSC-RX100M2/B, Cyber-shot DSC-RX1B, Cyber-shot DSC-WX300, Cyber-shot DSC-WX300/B, Cyber-shot DSC-WX300/L, Cyber-shot DSC-WX300/R, Cyber-shot DSC-WX300/T, Cyber-shot DSC-WX300/W, Cyber-shot DSC-WX350, DSC-HX50, DSC-HX50V/B, DSC-HX50VB, DSC-HX60V, DSC-RX100M3, HD-MV1, Sony HDR-AS100VR, Sony HDR-AS15, Sony HDR-AS15B, Sony HDR-AS15S, Sony HDR-GW66V, Sony HDR-GW66VE, Sony HDR-GWP88, Sony HDR-GWP88V HDR-GW66E, Sony HDR-GWP88VB, Sony HDR-GWP88VE, Cyber-shot DSC-HX50, Cyber-shot DSC-HX50V/B, Cyber-shot DSC-HX50VB, Cyber-shot DSC-HX60V, Cyber-shot DSC-HX90, Cyber-shot DSC-HX90V, Cyber-shot DSC-RX100M3, Cyber-shot DSC-WX500
Schlankes, leichtes Design. Hohe Energiedichte. Kapazität bis zu 1000mAh passend für Original Akku Bezeichnung: NP-BX1, NPBX1.CE, NPBX1, NP BX 1 Technische Daten (kein Original Sony NP-BX1 Digital-Kamera Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1000mAh, max. 3,7Wh Maße (LxBxH): 42,7 x 29,5 x 9,0mm, Gewicht: 21Gramm, Farbe schwarz weiß |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku digitalkamera sony, akku für ericsson |
|  |  |
| |