 | - für den Panasonic VW-VBX090-W, Akku für den Olympus Li-50B
- Kapazität: 770-925mAh (je nach Fertigungscharge) max. 3,42Wh
- passend für die Original Akku Bezeichnungen: Olympus Li-50B, D-Li92, DB-100, Kodak LB-052, General Imaging GB-50
- passend als Ersatz für den Olympus Li-50B Akku XZ-1, XZ-10, Olympus Mju 1010, Mju 1020, Stylus 1010, Stylus 1020 Stylus 1030SW, Tough 1030SW, µ1010, µ1020, µ1030, µ1030SW, µ9000, µ9010, µ Tough 1030SW, µ Tough 6000, µ Tough 6010, µ Tough 6020
- Technische Daten (kein Original Olympus, Pentax, Ricoh Akku): System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 770-925mAh, max. 3,42Wh Maße (LxBxH): 40,5x34,3x6,9mm, Gewicht: 18gramm, Farbe schwarz / weiss
- µ Tough 8000, µ Tough 8010, SP-800Z, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus 1030SW, Stylus 9000, Stylus Tough 6000, Stylus Tough 8000 PENTAX D-LI 92, Optio I-10, X70, RICOH DB-100, CX3,CX5
Akku passend für den Olympus Li-50B Akku, D-Li92, DB-100, VW-VBX090, Sony NP-150 passend für Olympus, Panasonic, Pentax, Ricoh Digital-Kamera Modell, hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku als Ersatz für den Olympus Li-50B Akku - passend als Ersatz für den Olympus Li-50B Akku XZ-1, XZ-10, Olympus Mju 1010, Mju 1020, Stylus 1010, Stylus 1020
- Stylus 1030SW, Tough 1030SW, µ1010, µ1020, µ1030, µ1030SW, µ9000, µ9010, µ Tough 1030SW, µ Tough 6000, µ Tough 6010, µ Tough 6020
- µ Tough 8000, µ Tough 8010, SP-800Z, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus 1030SW, Stylus 9000, Stylus Tough 6000, Stylus Tough 8000
- PENTAX D-LI 92, Optio I-10, X70, RICOH DB-100, CX3,CX5
- passend Original Akku Bezeichnungen: Li-50B, D-Li92, DB-100, Kodak LB-052, General Imaging GB-50
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Panasonic, Olympus, Pentax, Ricoh Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 800mAh, 770-925mAh, max. 3,42Wh Maße (LxBxH): 40,5x34,3x6,9mm, Gewicht: 17,9 Gramm, Farbe schwarz oder weiß Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Akku Panasonic VW-VBX090-W, VW-VBX090, D-LI92, Sony NP-150, VW-VBX090 GK, DB-100, Olympus LI-50B, CASIO Exilim EX-TR10, Casio Exilim EX-TR10BE, Casio Exilim EX-TR10SP, Casio Exilim EX-TR10WE, Casio Exilim EX-TR15, Casio Exilim EX-TR15BK, Casio Exilim EX-TR15VP, Casio Exilim EX-TR15WE, OLYMPUS µ 1010, µ 1020, µ 1030SW, µ TOUGH-6000, µ TOUGH-6010, µ TOUGH-6020, µ TOUGH-8000, µ TOUGH-8010, µ-9000, µ-9010, D-750, D-755, D-760, Mju 1020, SH-21, SH-25MR, SP-720UZ, SP-800UZ, SP-810, SP-810UZ, SP-815UZ, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus 1030SW, STYLUS TOUGH-6000, STYLUS TOUGH-8000, STYLUS-9000, SZ-10, SZ-11, SZ-12, SZ-14, SZ-20, SZ-30MR, SZ-31MR iHS, TG-620, TG-820, TG-820 iHS, Tough 1030SW, Tough TG-610, TOUGH TG-615, Tough TG-620 iHS, TOUGH TG-805, Tough TG-810, VG-170, VH-510, VR-340, VR-340 Kit, VR-350, VR-360, VR-360 Kit, XZ-1, XZ-10, PANASONIC HX-WA03, HX-WA03H, HX-WA03W, HX-WA2, HX-WA20, HX-WA20H, HX-WA20W, HX-WA2A, HX-WA2D, HX-WA2GK, HX-WA3, HX-WA30, HX-WA30A, HX-WA30D, HX-WA30GK, HX-WA30K, HX-WA30W, HX-WA3GK, PENTAX Optio I-10, Optio RZ10, Optio RZ10 BLACK, Optio RZ10 LIME, Optio RZ10 VIOLET, Optio RZ10 WHITE, Optio RZ18, Optio WG-1, Optio WG-1 GPS, Optio WG-2, Optio WG-2 GPS, WG-10, WG-3, WG-3 GPS, X70, RICOH CX3, CX4, CX5, CX6, PX, WG-2, WG-4, Kodak PixPro FZ151, PixPro SPZ1, PixPro SL25 Smart Lens, PixPro SL10 Smart Lens, PixPro FZ201, Ricoh WG50, WG-50, Olympus Tough TG-5, GE General Imaging Powerflex 3D 10502, G100, DV1, DV-1, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! |
|  |