| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500587800003 Herst.-Nr.: CR17335SE/Z EAN/GTIN: 4020634941223 |
| |
|
| | |
| - ✓ CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A CR Serie CR17335 SE
- ✓ Rundzelle mit Lötfahnen Z-Form hohe Spannung 3,0 Vol, hohe Energiedichte weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr) Hochkapazitäts-Rundzelle, mit UL-Zulassung ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17335
- ✓ System: Einweg Lithium Batterie, Type / Size: 2/3A mit Lötfahne Z-Form Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 1800mAh, Maße (DxH): 17 x 33,5mm Gewicht: 17 gramm
- ✓ CR17335 SE Sanyo High-capaity Cylindrial Type Primary Lithium batteries CR Series Size 2/3A:High operating voltage of 3V and high energy density Wide operating temperature range: -40 to 85 (depending on type)
- ✓ Low self-discharge rate (0.5% per year at room temperature) (high capacity cylindrical type) UL approved ISO9002 certified IEC CR17335
Sanyo CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A der CR Serie IEC CR17335 SE - FDK Rundzelle mit Lötfahnen Z-Form
- hohe Spannung 3,0 Vol, hohe Energiedichte
- weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
- geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
- Hochkapazitäts-Rundzelle, mit UL-Zulassung
- ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17335
Technische Daten: System: Einweg Lithium Batterie, Type / Size: 2/3A mit Lötfahne Z-Form Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 1800mAh, Maße (DxH): 17 x 33,5mm Gewicht: 17 Gramm CR17335 SE Sanyo High-capaity Cylindrial Type Primary Lithium batteries CR Series Size 2/3A: - High operating voltage of 3V and high energy density
- Wide operating temperature range: -40 to 85 (depending on type)
- Low self-discharge rate (0.5% per year at room temperature) (high capacity cylindrical type)
- UL approved
- ISO9002 certified
- IEC CR17335
|
| | |
| | | |
| |