Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LSH 14 Lithium Batterie 3.6V Primary LSH14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LSH 14 Lithium Batterie 3.6V Primary LSH14
SAFT LSH 14 Lithium Batterie 3.6V Primary LSH14
SAFT LSH 14 Lithium Batterie 3.6V Primary LSH14
Artikel-Nr.:
     8005-2500555300009
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH14
EAN/GTIN:
     4020634944477
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Saft LSH14 Lithium Thionyl Chloride Einweg Batterie
3.6V Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) Size UM2 - R14 -C

  • High and stable operating voltage ,Superior drain capability
  • Low self-discharge rate (less than 3% after 1 year of storage at + 20°C)
  • Stainless steel container ,Hermetic glass-to-metal sealing
  • Built-in safety vent, Finish with 5 A fuse, Non-flammable electrolyte
  • Underwriters Laboratories (UL), Component Recognition (File Number MH 12609)
  • Restricted for transport (Class 9)

Main applications: Radiocommunication and other military applications,
Alarms and security systems, Beacons and emergency location, transmitters,
GPS, Metering systems, Sonobuoys, Micropipettes ...

Technische Daten Saft LSH14: System: Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: ohne Lötfahnen
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 5800mAh (min.5500mAh)
Maße (DxH): 50x26,2mm, Größe: C/Baby, Gewicht: 19Gramm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
€ 7,90*
ab € 10,8487*
€ 15,5687*
1 Tag
740
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,81*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 14,68*
€ 21,14*
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 24,04*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHR-ER26500-H
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.