Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Fiamm FG10451 Blei Akku 6 Volt 4,5Ah 3FM4.5, passend für Leoch DJW6-4.0
Artikel-Nr.:
     8005-2500174200001
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451
EAN/GTIN:
     4020634982585
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Mobiltelefon
  • Fiamm FG10451 Blei Akku
  • mit 2 Faston 4,8mm breiten Steckkontakten
  • passend z.B. für Mellert TL232 Akku und TL231 Handstrahler Akku, passend für den Gessler Handscheinwerfer HSW-V2 Akku PB-Akku 6V / 4Ah
  • auch als Ersatz für SY640C, DATA maintenace-free rechargeable battery NP4.5-6 6V4.5Ah Data Battery, Shengwei Valve Regulated Battery 3FM4.5 (6V4.5Ah/20hr) verwendbar
  • Maße (LxBxH): 70x48x102mm
Fiamm FG10451 Blei Akku Anschlußart: 2 Faston 4,8mm Steckkontakte passend z.B. für Mellert TL232 Akku und TL231 Handstrahler Akku auch als Ersatz für SY640C, DATA maintenace-free rechargeable battery NP4.5-6 6V4.5Ah Data Battery, Shengwei Valve Regulated Battery 3FM4.5 (6V4.5Ah/20hr), Vision CP 645 verwendbar, auch passend für den Gessler Handscheinwerfer HSW-V2 Akku PB-Akku 6V / 4Ah

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: 4500mAh (4,5Ah)
Maße (LxBxH): ca. 70x48x102mm (mit Kontakten), Gewicht: 890Gramm, Farbe schwarz

Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C bis zu 5 Jahren oder mehr (Anwendungsabhängig).

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,91*
€ 10,28*
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,65*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 10,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,06*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,727*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.