|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-2500066500004 Herst.-Nr.: DULA107 EAN/GTIN: 4047038501501 |
| |
|
|  |  |
 | - Akku für CANON DR202 , Duracell DR36 , DR36S, CLEVO ME202BB
- DURACELL DR202 , EMC 36 , ME202BB , NJ1020 , NL2020 , SL202
Ersatz-Akku aus frischer Fertigung passend für Duracell DR202 Smart, mit LED-Kontrollanzeige - CANON DR202 , DR36 , DR36S, CLEVO ME202BB
- DURACELL DR202 , EMC 36 , ME202BB , NJ1020 , NL2020 , SL202
- SL 36 , SL-36 , SMP202 , SMP 36
- HITACHI DR202 , DR36S, KDS DR202, OLIVETTI ME202BB, PICO ME202BB
- Nicht geeignet für Sony LIP967, da NeuproGrammierung notwendig!
- ACER AcerNote 350, AcerNote 352 Series, AcerNote 355 Series, AcerNote 356 Series, AcerNote 361 Series
- AST Ascentia A41, Ascentia A42, Ascentia A51, Ascentia A60 Plus, Ascentia M5XXX Series, Ascentia M6XXX Series, BSI NB8600
- CANON Note Jet III, Note Jet III CX Series P120
- CHEM USA ChemBook 5400, 5580, 6800, CHICONY Chicony 1500
- CLEVO Clevo 66, Clevo 82H, Clevo 86, Clevo 862, Clevo 863, Clevo 86A, Clevo 870, Clevo 873, Clevo 875, Clevo 96, Clevo 96H, Model 98 ME202BB
- COMmax. NB8600, SmartBook V, CTX: EZBook 800 Series
- DAEWOO Daewoo 7550, DFI NB6600, NB6620, DURACELL DR-202
- EPSON Vividy Note 510ED, Vividy Note 512ST, Vividy Note 513ST
- Vividy Note Pro C, Vividy Note Pro CX
- HITACHI Aquarius Series, Athena Series, VisionBook 133, VisionBook
- plus, VisionBook plus Series, VisionBook Pro, VisionBook Pro Series
- IDP Vagueru, KAPOK 6100, 6200, 6200A, 6200M, 6400M, 6800M, 7200
- 7600, 7800, KDS: Valiant 5340AS, Valiant 5350, Valiant 6370, Valiant
- 6380, Valiant 6480, Valiant 6480iPTD, Valiant 6480iTPD, Valiant 6481
- Valiant 6481CIPTD, Valiant 671DP
- KIWI OpenNote 820, MAGITRONIC 600 Series, 610 Series, 620 Series
- MICROINTL Mint6200, MULTI MEDIA Media Topline 86
- NORTHSTAR Aries series, NTK submarine, OLIVETTI Xtrema 423S ME202BB
- PICO Pico 668 ME202BB, SAGER NP6200, NP 6601862, NP8100, NP8300, NP8600, PC-M200
- SAMSUNG SEN SPRO 500 series, SEN PRO 620, V20, V25, SMART TEC: GreenNote, SYS-TECH: Ranger l-Note, TATUNG: TNB5500, TNB5600, TIGER: Designote series, GT series, TJ TECHNOLO: TekBook 822, TRIGEM: 1100DB, 210DB, Gemlite 1075, TROGON: E12 series, WEDGE TECH: PowerBook 5CD
Technische Daten (kein Original Duracell, Samsung Akku): System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität: 6600mAh, 71WhGewicht 422,5 Gramm, Maße (LxBxH): 148,6 x 89,0 x 19,7mm, Farbe schwarz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hitachi Akku, Akku für Canon, Akku für Samsung, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Clevo, Notebookakku für Hitachi, Notebookakku für Olivetti, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für canon |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8005 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 39,26* | € 53,06* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 42,42* | € 61,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8005 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,26* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8005 |  | Versand: Lager 8005 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|