|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-24123 Herst.-Nr.: FRITZM2-H EAN/GTIN: 4055909184050 |
| |
|
|  |  |
 | - Fritz!Fon M2, FRITZ!FON C4 BAK130506 mit 3,7 Volt Spannung
- AVM FRITZ!Fon MT-F M2 C4 C5 312BAT006 700mAh 2,6Wh
- Unser Akku hat die Abmessungen von cirka 46,9 x 35,1 x 4,7 mm
- Der Akku verfügt über eine Schutzelektronik gegen Kurzschluss und Überladung und kann mit dem vorhandenen Ladegerät / Ladestation geladen werden
- Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 700mah 2,6 Wh Abmessungen: 46,9 x 35,1 x 4,7, System: Li-Ionen
Fritz!Fon M2 und FRITZ!FON C4 kompatibler Nachbauakku mit 3,7 Volt Spannung und einer starken Kapazität von 700mAh, gönnen Sie Ihrem Fritz Fon M2 einen neuen Akku und verhelfen Sie so zu längeren Gesprächszeiten. Unser Akku hat die Abmessungen von cirka 46,9 x 35,1 x 4,7 mm und ist somit genau baugleich mit dem originalen Akku. Der Akku verfügt über eine Schutzelektronik gegen Kurzschluss und Überladung und kann mit dem vorhandenen Ladegerät / Ladestation geladen werden. Dank neuester Li-Ionen Technologie haben Sie bei diesem Fritz!Fon M2, FRITZ!FON C4 Ersatzakku keinerlei Probleme mit dem Memory-Effekt - Sie können den Akku laden wann Sie möchten, ganz unabhängig vom derzeitigen Ladezustand des Akkus. Der Akku ist passend für folgende Telefone - AVM Fritz!Fon M2, Fritz Fon M2, FritzFon M2, FRITZ!FON C4, Fritz C4, BAK130506
und kann als Ersatz für den originalen Akku BAK130506 verwendet werden. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! Technische Daten Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 700mah 2,6 Wh Abmessungen: 46,9 x 35,1 x 4,7, System: Li-Ionen Ideal als Zweit- oder Ersatzakku geeignet für Motorola EM25, EM325, Motofone F3, F3C, AVM Fritz!Fon 2000 2446, AVM 2000 2446, MT-F, AVM Fritz! Fon C5, Fon M2, AVM 2000, AVM 2446, C4, C4 Mobilteil, C5, C5 Mobilteil, M2, M2 Mobilteil, MT-F, MT-F 2000, MT-F 2446, ersetzt Akkutyp: BD50, SNN5796, SNN5796A, 312BAT016, BAK130506, EAC62339101, NL523446LG |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akkus für Motorola-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v 700mah, akkus für motorola handys, handy akku 3.7v |
|  |  |
| |