Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Akku passend für den Sony Akku NP-FZ100 Akku Sony A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III, Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
Artikel-Nr.:
     8005-23979
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-FZ100
EAN/GTIN:
     4055909147390
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Nachbauakku passend für den Sony NP-FZ100 Akku mit Infochip
  • Sony A7 Mark 3 Akku, A7R Mark 3, Alpha a7 III Alpha a7R III
  • ✓ Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3
  • ✓ Hochwertiger Nachbau Akku mit Schutzelektronik kompatibel für den Sony NP-FZ100 Akku
  • Technische Daten für den Nachbau Akku NP-FZ100 Spannung: 7,5 Volt Kapazität: 2000mAh Energiegehalt: 15 Wh System: Li-ion Akku, Gewicht: 84 gramm, Abmessungen: ca. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm
​Nachbau Akku aus frischer Fertigung exakt passend für ✓ Nachbauakku für den Sony NP-FZ100 Akku mit Infochip ✓ Sony A7 Mark 3 Akku, A7R Mark 3, Alpha a7 III, Alpha a7R III ✓ Alpha A9, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3

Der frische Nachbauakku ideal passend als Zweit- oder Ersatzakku für den Sony original Akkutyp NP-FZ100 und die Kameramodelle SONY A7 Mark 3, A7R Mark 3, Alpha 1, a7 III, 7c, Alpha A7R III, 7R IV, 6600, Alpha A9, 8S III, 7 IV, ILCE-7M4, 9 II, ILCE-9M2, ILCE-7M3, ILCE-7M3K, ILCE-7RM3 sowie alle baugleichen Akkutypen.

Hochwertiger Nachbau Akku mit Schutzelektronik kompatibel für den Sony NP-FZ100 Akku.

Technische Daten für den Nachbau Akku NP-FZ100 Spannung (Volt): 7,5 Volt Kapazität (mAh): 2000mAh Kapazität (Wh): 15 Wh Zusammensetzung (Chemie): Li-Ion Akku Gewicht (g): 84 Gramm Abmessungen (mm): ca. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm

Das Original Ladegerät kann auch für diesen Akku benutzt werden! Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.