Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
2 Stück Ersatz-Akku passend für APC RBC6 passend für APC Smart UPS 700, 1000, 1500 & Back UPS Pro 1000 (Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)
Artikel-Nr.:
     8005-23275
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     APCRBC6
EAN/GTIN:
     4055909145976
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Maße unbedingt mit Ihren alten Akkumaßen vergleichen
  • Technische Daten: System: PB Blei Akku, Anschluss : 6,3mm Faston Steckkontakte
  • Spannung: 12 Volt, Kapazität: 12Ah (12.000mAh)
  • Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 gramm (3,9 Kg)
  • Akkuersatz für APC RBC6 APC Smart UPS 700
Akkuersatz für APC RBC6 APC Smart UPS 700 piepst auch Ihre USV ständig ? Das ist ein eindeutiges Zeichen ! Die Akkus sind schwach und können möglicherweise bei einem Stromausfall Ihren Server nicht mehr ordnungsgemäß mit Strom versorgen. Es wird also Zeit für neue Akkus für Ihre APC RBC6 APC Stromversorgung. AkkuShop bietet einen hochwertigen Akkuersatz für APC RBC6 USV, bestehend aus Panasonic Akkus. Achtung: in unserem Angebot sind nur die 2 Stück Akkus enthalten, die entsprechenden Verbindungskabel bitte von Ihren alten Akkus verwenden (Maße unbedingt mit Ihren vergleichen, ob passend oder nicht!).

Unsere Akku können Sie für folgenden USV System als Ersatz verwenden

APC Smart UPS 700 Akku folgender Modellnr. SU700X167

APC Smart UPS 1000 Akku folgender Modellnr.
SMT1000I, SU1000I, SUA1000I, SU1000INET, SU1000IBX120, SU1000RMI, SU1000RMINET

APC Smart UPS C 1500 Akku folgender Modellnr.
SMC1500I

APC Back UPS Pro 1000 Akku folgender Modellnr. BP1000I

Technische Daten: System: PB Blei Akku, Anschluss : 6,3mm Faston Steckkontakte, Spannung: 12 Volt, Kapazität: 12Ah (12.000mAh), Maße (LxBxH): 151x98x94mm, Gewicht: 3900 Gramm (3,9 Kg)

Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.