Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6
PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6
PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6
PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6
PF607E/51 240V 250W E27 Original Philips Marke Photocrescenta P3/6
Artikel-Nr.:
     8-99900160841425
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PF607E/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Foto Film Video Dunkelkammer
Leuchtmittel: Foto/Film/Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen

PF607E/51 240V 250W E27
Original Philips Marke Photocrescenta P3/6

Marke: Philips
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A65
Kolbedurchmesser: 65mm
Gesamtlänge: 123.0 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3 Stunden
Lichtstrom: 6500lm
Farbtemperatur: 3000K
Ursprungsland: The Netherlands

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips PF607E/51
Referenz: Philips Photocrescenta
Referenz: LIF P3/6
Referenz: Philips Enlarger Lamp
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film, e27 sockel 1000k, studio theater film, e27 sockel 250w, /Video-atelier - Dunkelkammer/Aufnahme (PF) Lampen, Philips: PF607E/51, Philips: Photocrescenta, LIF: P3/6, Philips: Enlarger Lamp, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.