Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL T12 100W/10R G13 Philips Flexo Print with Reflector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TL T12 100W/10R G13 Philips Flexo Print with Reflector
TL T12 100W/10R G13 Philips Flexo Print with Reflector
TL T12 100W/10R G13 Philips Flexo Print with Reflector
TL T12 100W/10R G13 Philips Flexo Print with Reflector
Artikel-Nr.:
     8-50000820999425
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928006901029
EAN/GTIN:
     8711500612816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraviolett UV - BlackLight BL Ins...
Philips 12NC: 928006901029
Philips: /10R Actinic
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

TL T12 100W/10R G13
Philips Flexo Print with Reflector

Marke: Philips
Betriebsspannung: 122V
Lampenleistung: 100W
Stromstärke: 970mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Kolbedurchmesser: 40.5mm
Gesamtlänge: 1778mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 12NC 928006901029
Referenz: Philips /10R Actinic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 18,71*
25
€ 5,95*
ab € 31,47*
€ 36,05*
3 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 29,12*
€ 42,20*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,49*
€ 46,84*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 467,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61223640
ab € 39,51*
Ähnlich
Philips
61572540
ab € 16,29*
Ähnlich
Philips
61262540
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.