| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000820109526 Herst.-Nr.: 927901904007 EAN/GTIN: 8711500710833 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe
Philips TUV PL-S 9W 2G7 UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Marke: Philips Betriebsspannung: 60V Lampenleistung: 9W Stromstärke: 170mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G7 KolbenTyp: Fluo Compact Kolbedurchmesser: 28mm Gesamtlänge: 144.5mm Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden Ursprungsland: The Netherlands
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Philips TUV PL-S 9W/4P 1CT
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, 2g7 leuchtmittel philips, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Philips: TUV PL-S 9W/4P 1CT, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,85* | € 11,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,60* | € 16,94* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,731* | € 17,091* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,294* | € 17,754* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,44* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|