Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000309100558 Herst.-Nr.: 928194605330 EAN/GTIN: 8718291162964 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - MR16
Philips CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 3000K 10°
Marke: Philips Lampenleistung: 35W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX10 KolbenTyp: MR16 Kolbedurchmesser: 50.7mm Gesamtlänge: 65.4mm Mittlere Lampenlebensdauer: 12000 Stunden Lichtstrom: 2200lm Farbtemperatur: 3000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx10, Entladungslampe - Halogen Metalldampf - MR16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,16* | € 48,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 32,88* | € 48,79* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,31* | € 71,13* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 46,97* | € 71,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 62,87* | € 78,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|