Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
12V 100W GY6.35 Philips 7724 EVA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8-50000302985050
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
40985050
EAN/GTIN:
8711500409850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Leuchtmittel GY6,35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen
12V 100W GY6.35
Philips 7724 EVA
Marke:
Philips
Betriebsspannung:
12V
Lampenleistung:
100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GY6.35
Kolbedurchmesser:
11.5mm
Gesamtlänge:
44 maxmm
Lichtschwerpunkt:
30.0+/-0.25mm
Positionierung der wendel:
Tranversal
Mittlere Lampenlebensdauer:
2000 Stunden
Lichtstrom:
2550lm
Farbtemperatur:
3100K
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz:
ANSI EVA
Referenz:
LIF M/28
Referenz:
Osram HLX64623
Referenz:
Philips 7724
Referenz:
Nikon 84125
Referenz:
Olympus 8-C406
Referenz:
Narva 55935
... >
Lager 8
>
Projektionslampe
>
Halogen
Weitere Suchbegriffe:
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampe GY6,35
,
NV-Halogenlampen
,
Projektionslampe
,
Sockel GY6,35
,
Stiftsockellampe GY6,35
,
projektionslampe 12v 100w
,
nv-halogenlampen philips
,
nv-halogenlampe 100 w
,
Projektionslampe - Halogen
,
ANSI: EVA
,
LIF: M/28
,
Osram: HLX64623
,
Philips: 7724
,
Nikon: 84125
,
Olympus: 8-C406
,
Narva: 55935
,
Ersatzlampen
,
Speziallampen
,
Medizinische Lampen
,
Medizinische Leuchten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 7 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
max. 16 Tage
max. 18 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1031
1
€ 9,95*
ab € 2,67*
€ 3,18*
Lager 8
10
€ 8,25*
ab € 1,93*
€ 3,31*
Lager 930
7 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 3,40*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 4,05*
€ 4,97*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 5,60*
€ 6,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 33,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8
Versand:
Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35 MASTERCAPSULE60WGY6.3512
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG