Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H
24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H
24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H
24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H
24V 250W GX5.3 ELC/10H Philips ELC/10H
Artikel-Nr.:
     8-50000302914561
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     924913220540
EAN/GTIN:
     8711500436863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

24V 250W GX5.3 ELC/10H
Philips ELC/10H

Marke: Philips
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Glasskolben: Smooth Reflector
Kolbedurchmesser: 50.7 maxmm
Gesamtlänge: 49.4mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Farbtemperatur: 3400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13163ELC/10H
Referenz: Philips 13163
Referenz: Philips JCR 24V 250W 10H
Referenz: LIF A1/259-10H
Referenz: ANSI ELC
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, phillips halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, halogen leuchtmittel gx 5,3, Projektionslampe - Halogen, Philips: 13163ELC/10H, Philips: 13163, Philips: JCR 24V 250W 10H, LIF: A1/259-10H, ANSI: ELC, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
29
3
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 45,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,87*
€ 54,76*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 137,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.