Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

12V 50W G6.35 Philips 7027 50 Stunden Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 50W G6.35 Philips 7027 50 Stunden Version
12V 50W G6.35 Philips 7027 50 Stunden Version
12V 50W G6.35 Philips 7027 50 Stunden Version
12V 50W G6.35 Philips 7027 50 Stunden Version
Artikel-Nr.:
     8-50000302914111
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40982950
EAN/GTIN:
     8711500409829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto Film Video Dunkelkammer
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Leuchtmittel G6,35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

12V 50W G6.35
Philips 7027 50 Stunden Version

Marke: Philips
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11.5mm
Gesamtlänge: 44 MAXmm
Lichtschwerpunkt: 30.0+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Tranversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 1500lm
Farbtemperatur: 3300K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF A1/220
Referenz: ANSI BRL
Referenz: Olympus 8-C402
Referenz: Leica Leitz 500-182
Referenz: Olympus 8-C407
Referenz: degre K K212
Referenz: Zeiss Lamphouse 447217/18
Referenz: Zeiss Axiospeed in Lamphouse 100
Referenz: Zeiss Axioscope 50
Referenz: Zeiss 380079-9550
Referenz: Philips Oralux
Referenz: Narva 55921
Referenz: Narva 57901
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe G6,35, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Sockel G6,35, Stiftsockellampe G6,35, halogenlampe g6.35 12v 50w, nv-halogenlampen philips, nv-halogenlampe 50w, Projektionslampe - Halogen, LIF: A1/220, ANSI: BRL, Olympus: 8-C402, Leica Leitz: 500-182, Olympus: 8-C407, degre K: K212, Zeiss: Lamphouse 447217/18, Zeiss: Axiospeed in Lamphouse 100, Zeiss: Axioscope 50, Zeiss: 380079-9550, Philips: Oralux, Narva: 55921, Narva: 57901, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
10
€ 8,25*
ab € 1,88*
€ 3,38*
7 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,22*
10
€ 5,90*
€ 4,50*
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,55*
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
12V 50W G6.35 Narva 55921 HLWS-4 Niedervolt-Halogenlampe
Narva
55921
ab € 5,18*
Ähnlich
12V 50W G6.35 Narva 57901 HLWT-J Niedervolt-Halogenlampe
Narva
57901 HLWT-J
ab € 6,17*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 60W 12V CAPSULEline, klar, GY6,35
Philips
20356170
ab € 3,92*
Ähnlich
Osram HLX BRL 50W 12V medical lighting A1/220
Osram
Osram0006697
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Accent 12 V 36° GU5,3 3000h 50W
Philips
Philips41205860
ab € 0,77*
Ähnlich
Philips Halogenlampe Masterline ES 12V 24° GU5,3 5000h 45W
Philips
Philips42441971
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel GY6.35 12V 4000h 50W
Philips
Philips40217250
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG