Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

10,5V 30W Ba20s Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,5V 30W Ba20s Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe
10,5V 30W Ba20s Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe
10,5V 30W Ba20s Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe
10,5V 30W Ba20s Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe
Artikel-Nr.:
     8-30001305842838
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SIG1238LL
EAN/GTIN:
     4008321037701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA20S
Glühlampe Klar
Glühlampe Sockel BA20S
klare Glühlampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10,5V 30W Ba20s
Osram SIG1238LL Long Life Jahreslampe

Marke: Osram / Tray
Betriebsspannung: 10.5V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20s
Kolbedurchmesser: 36 maxmm
Gesamtlänge: 67 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Tranversal
Lichtstrom: 400lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG1238U LL
Referenz: Dr. Fischer 842838JL
Referenz: Philips 13586
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA20s, Signallampe, Sockel BA20s, Verkehrssignallampe, klare glühlampe osram, verkehrssignallampe ba20s, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG1238U LL, Dr. Fischer: 842838JL, Philips: 13586, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
200
Frei Haus
€ 3,01*
200
€ 5,95*
€ 3,95*
200
Frei Haus
€ 4,55*
1
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 4,82*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 602,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG