Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dulux S Blue 9W/78 G23 Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dulux S Blue 9W/78 G23 Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin
Dulux S Blue 9W/78 G23 Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin
Dulux S Blue 9W/78 G23 Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin
Dulux S Blue 9W/78 G23 Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin
Artikel-Nr.:
     8-30000820921012
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899125094
EAN/GTIN:
     4052899125094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

Dulux S Blue 9W/78 G23
Osram blauwe Lampe UV-A Actinic BL 2Pin

Marke: Osram
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 165.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram Dulux S Blue
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,25*
Lager 8
€ 6,25*
ab € 3,99*
€ 13,88*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG