Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Osram 64317 IRC-C 45-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 45W PK30d Osram 64317 IRC-C 45-30
6.6A 45W PK30d Osram 64317 IRC-C 45-30
6.6A 45W PK30d Osram 64317 IRC-C 45-30
Artikel-Nr.:
     8-30000308630306
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64317 IRC-C 45-30
EAN/GTIN:
     4008321340139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Halogen mit Kabel
Philips: 6303 LL
LIF: J1/76
Osram: 64317 IRC-C
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Osram 64317 IRC-C 45-30

Marke: Osram
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 15mm
Gesamtlänge: 48mm
Lichtschwerpunkt: 16mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Lichtstrom: 900lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6303 LL
Referenz: LIF J1/76
Referenz: Osram 64317 IRC-C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 24,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 24,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,39*
€ 29,16*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 480,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.