Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 100W PK30d Osram 64341 HLX-A 100-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 100W PK30d Osram 64341 HLX-A 100-15
6.6A 100W PK30d Osram 64341 HLX-A 100-15
6.6A 100W PK30d Osram 64341 HLX-A 100-15
Artikel-Nr.:
     8-30000308612179
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64341 HLX-A 100-15
EAN/GTIN:
     4008321345639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
halogenlampe reflektorform 100 watt
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 100W PK30d
Osram 64341 HLX-A 100-15

Marke: Osram
Lampenleistung: 100W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 35mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 2700lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 58709
Referenz: LIF J1/79
Referenz: Osram 64341 HLX-A 100-15
Referenz: Philips 6121 LL
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel mit reflektor, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Flughafen - Halogen mit Kabel, NAED: 58709, LIF: J1/79, Osram: 64341 HLX-A 100-15, Philips: 6121 LL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 15,81*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 16,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 16,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 16,71*
1
€ 5,46*
ab € 12,37*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 327,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345592
ab € 11,83*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,02*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,01*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,67*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,59*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,02*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,02*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,02*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.