Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

6.6A 40W Cable Osram 64333-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.6A 40W Cable Osram 64333-A
6.6A 40W Cable Osram 64333-A
6.6A 40W Cable Osram 64333-A
Artikel-Nr.:
     8-30000308611022
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64333-A
EAN/GTIN:
     4008321166340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Dichroitisch
Philips: 6110
Osram: 64333-A
NAED: 58899
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 40W Cable
Osram 64333-A

Marke: Osram
Lampenleistung: 40W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Cable
KolbenTyp: MR11
Kolbedurchmesser: 50.4mm
Gesamtlänge: 35mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Farbtemperatur: 3400K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6110
Referenz: Osram 64333-A
Referenz: NAED 58899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG