Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

235V 100W E27 Osram SIG1546 8000 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235V 100W E27 Osram SIG1546 8000 Stunden
235V 100W E27 Osram SIG1546 8000 Stunden
235V 100W E27 Osram SIG1546 8000 Stunden
235V 100W E27 Osram SIG1546 8000 Stunden
Artikel-Nr.:
     8-30000305154600
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SIG1546
EAN/GTIN:
     4050300222608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
Signallampe
Sockel E27
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

235V 100W E27
Osram SIG1546 8000 Stunden

Marke: Osram / Box
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: K60
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 62mm
Gesamtlänge: 101mm
Lichtschwerpunkt: 79mm
Lichtstrom: 780lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram SIG1546
Referenz: Dr. Fischer 8347 100 444xx
Referenz: Philips 6938E
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e27 100w, signallampe e27, verkehrssignallampen osram, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Osram: SIG1546, Dr. Fischer: 8347 100 444xx, Philips: 6938E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
10
€ 8,25*
ab € 1,81*
€ 2,56*
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 2,78*
1
€ 9,90*
ab € 2,37*
€ 3,03*
10
€ 13,95*
€ 3,53*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG