Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 1000W /HTP OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 1000W /HTP OFR Osram Cinema
XBO 1000W /HTP OFR Osram Cinema
XBO 1000W /HTP OFR Osram Cinema
XBO 1000W /HTP OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000302918177
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030243
EAN/GTIN:
     4062172030243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Xenon
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 1000W /HTP OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 21V
Lampenleistung: 1000W
Stromstärke: 45A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa25-14
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 330mm
Lichtschwerpunkt: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2400 Stunden
Lichtstrom: 35000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.