Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 200W/ DC 57V Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HBO 200W/ DC 57V Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 200W/ DC 57V Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 200W/ DC 57V Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 200W/ DC 57V Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
Artikel-Nr.:
     8-30000302915026
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300506791
EAN/GTIN:
     4050300506791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen

HBO 200W/ DC 57V
Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe

Anwendungsbereich: HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen
Marke: Osram
Betriebsspannung: 57V
Lampenleistung: 200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc10-4
Kolbedurchmesser: 17mm
Gesamtlänge: 102mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 10000lm

Weitere Suchbegriffe: Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, quecksilberdampflampe osram, medizinische lampen, sche Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 267,71*
Lager 8
7
1
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 267,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 255,05*
€ 283,11*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 287,48*
€ 315,91*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.