Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

240V 650W GY9.5 Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 650W GY9.5 Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233
240V 650W GY9.5 Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233
240V 650W GY9.5 Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233
240V 650W GY9.5 Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233
Artikel-Nr.:
     8-30000302914910
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64686
EAN/GTIN:
     4008321098511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenlampe Tropfenform
HV-Halogenlampe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5

240V 650W GY9.5
Osram 64686 DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 650W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 21mm
Gesamtlänge: 64 maxmm
Lichtschwerpunkt: 44.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 16500lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF A1/233
Referenz: Ansi DYR
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe GY9,5, HV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY9,5, Projektionslampe, Sockel GY9,5, hv-halogenlampe osram, Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5, LIF: A1/233, Ansi: DYR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,95*
ab € 9,25*
€ 12,27*
12
€ 6,90*
€ 13,83*
Lager 8
2
€ 8,25*
ab € 7,88*
€ 14,20*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
240V 650W GY9.5 GE DYR Halogenlampe einseitig gesockelt 3200K A1/233
GE
33250 DYR
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG