Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 800W R7s Osram 64571 DXX P2/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230V 800W R7s Osram 64571 DXX P2/13
230V 800W R7s Osram 64571 DXX P2/13
230V 800W R7s Osram 64571 DXX P2/13
230V 800W R7s Osram 64571 DXX P2/13
Artikel-Nr.:
     8-30000130917791
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64571
EAN/GTIN:
     4050300014180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Video & Film Lampen

230V 800W R7s
Osram 64571 DXX P2/13

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 800W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Kolbedurchmesser: 17mm
Gesamtlänge: 74.9mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 75 Stunden
Lichtstrom: 21000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13162R
Referenz: GE 800-T4-4CL 230V
Referenz: GE 36953
Referenz: Radium RHS 800W/DXX/230/R7s
Referenz: ANSI DXX
Referenz: Osram 64571
Referenz: LIF P2/13
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Foto Film Video Dunkelkammer, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, Halogenlampe R7S, Halogenlampe Sockel R7S, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram r7s halogenstab, beamer ersatzlampe, osram halogenlampe r7s, Studio Theater Film - Video & Film Lampen, Philips: 13162R, GE: 800-T4-4CL 230V, GE: 36953, Radium: RHS 800W/DXX/230/R7s, ANSI: DXX, Osram: 64571, LIF: P2/13, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 7,49*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,32*
2 Tage
15
1
€ 7,50*
ab € 6,02*
€ 8,64*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 9,12*
Lager 8
33
1
€ 7,50*
ab € 7,46*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.