Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 705 SE XS Osram 5500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HTI 705 SE XS Osram 5500K
HTI 705 SE XS Osram 5500K
HTI 705 SE XS Osram 5500K
HTI 705 SE XS Osram 5500K
Artikel-Nr.:
     8-30000130916542
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300618074
EAN/GTIN:
     4050300618074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HTI 705 SE XS
Osram 5500K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 700W
Stromstärke: 10A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Gesamtlänge: 85mm
Lichtschwerpunkt: 39mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 59000lm
Farbtemperatur: 5500K

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenmetalldampflampe osram, hv-halogenlampe gy9,5, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 204,30*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 206,44*
Frei Haus
ab € 174,82*
€ 218,29*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.