Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTI 152W GY9.5 Osram 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTI 152W GY9.5 Osram 5000K
HTI 152W GY9.5 Osram 5000K
HTI 152W GY9.5 Osram 5000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915702
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300461519
EAN/GTIN:
     4050300461519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

HTI 152W GY9.5
Osram 5000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 95V
Lampenleistung: 150W
Stromstärke: 1.8A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 28 maxmm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30 +/- 1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 10000lm
Farbtemperatur: 5000K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.