Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink Osram 93729 LL
Artikel-Nr.:
     8-30000130915621
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93729LL
EAN/GTIN:
     4052899246911
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Leuchtmittel G9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

HPL 240V 750W G9.5 Heat Sink
Osram 93729 LL

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 104mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 15600lm
Farbtemperatur: 3050K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88429
Referenz: Osram 93729 LL HPL
Referenz: GE HPL 750-X-LL-C
Weitere Suchbegriffe: Sockel G9.5, leuchtmittel g9, Studio Theater Film - G9.5 Sockel, GE: 88429, Osram: 93729 LL HPL, GE: HPL 750-X-LL-C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.