Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

T/25 230V 500W GY9.5 Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T/25 230V 500W GY9.5 Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K
T/25 230V 500W GY9.5 Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K
T/25 230V 500W GY9.5 Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K
T/25 230V 500W GY9.5 Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K
Artikel-Nr.:
     8-30000130914765
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64670
EAN/GTIN:
     4008321624031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampe GY9,5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5

T/25 230V 500W GY9.5
Osram 64670 T25 Halogenlampe einseitig gesockelt 3000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 23mm
Gesamtlänge: 90.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 46.5 +/- 1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 11000lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF A1/254
Referenz: GE T18
Referenz: ANSI GVC/GVH
Referenz: Philips 6820P
Referenz: Osram 64670
Referenz: Radium T25 RHP 500W/T25/230/GY9.5
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampen 230v, hv-halogenlampe 500w, hv-halogenlampe osram, Theater Film - Halogen einseitig gesockelt GY9.5, LIF: A1/254, GE: T18, ANSI: GVC/GVH, Philips: 6820P, Osram: 64670, Radium: T25 RHP 500W/T25/230/GY9.5, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 6820P 500W GY9.5 T25 240V theater/stage/lighting
Philips
Philips18460325
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG