Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T/29 230V 1200W GX9.5 Osram 64752 T29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T/29 230V 1200W GX9.5 Osram 64752 T29
T/29 230V 1200W GX9.5 Osram 64752 T29
T/29 230V 1200W GX9.5 Osram 64752 T29
T/29 230V 1200W GX9.5 Osram 64752 T29
Artikel-Nr.:
     8-30000130914634
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64752
EAN/GTIN:
     4008321624475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Studio Theater Film - GX9.5 Sockel

T/29 230V 1200W GX9.5
Osram 64752 T29

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 1200W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 27 maxmm
Gesamtlänge: 125 maxmm
Lichtschwerpunkt: 67 +/- 2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 28600lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Tungsram 93106489
Referenz: Osram 64752
Referenz: LIF T29
Referenz: Radium RHP 1200W/T29/230/GX9.5
Referenz: GE 88454
Referenz: ANSI FWS
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX9.5, Sockel GX9.5, Studio Theater Film, halogenröhre osram, halogenröhre, halogenstab 125 mm, Studio Theater Film - GX9.5 Sockel, Tungsram: 93106489, Osram: 64752, LIF: T29, Radium: RHP 1200W/T29/230/GX9.5, GE: 88454, ANSI: FWS, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 28,10*
12 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 29,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 29,84*
1
€ 5,46*
ab € 23,18*
€ 31,85*
Lager 8
3
1
€ 7,50*
ab € 18,54*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.