Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120V 300W GX6.35 Osram 64512 FNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120V 300W GX6.35 Osram 64512 FNS
120V 300W GX6.35 Osram 64512 FNS
120V 300W GX6.35 Osram 64512 FNS
Artikel-Nr.:
     8-30000130914079
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64512
EAN/GTIN:
     4008321746115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
leuchtmittel gx6,35
Leuchtmittel: Entertainment - Video & Film Lampen

120V 300W GX6.35
Osram 64512 FNS

Marke: Osram
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX6.35
Kolbedurchmesser: 18.5mm
Gesamtlänge: 57.5mm
Lichtschwerpunkt: 27mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15 Stunden
Lichtstrom: 9300lm
Farbtemperatur: 3350K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI FNS
Referenz: Osram 64512
Weitere Suchbegriffe: Entertainment - Video & Film Lampen, ANSI: FNS, Osram: 64512, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,98*
€ 27,16*
Lager 8
5
€ 7,50*
ab € 10,80*
€ 27,29*
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,55*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.