Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP/85 240V 5000W G38 Osram 64805 CP85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP/85 240V 5000W G38 Osram 64805 CP85
CP/85 240V 5000W G38 Osram 64805 CP85
CP/85 240V 5000W G38 Osram 64805 CP85
CP/85 240V 5000W G38 Osram 64805 CP85
Artikel-Nr.:
     8-30000130911681
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64805
EAN/GTIN:
     4052899129573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - G38 Sockel
GE: 88876
LIF: CP29
Osram: 64805
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G38 Sockel

CP/85 240V 5000W G38
Osram 64805 CP85

Marke: Osram
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 5000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G38
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 265 maxmm
Lichtschwerpunkt: 165mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 135000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88876
Referenz: LIF CP29
Referenz: Osram 64805
Referenz: Radium RHS 5000W/CP85/240/G38
Referenz: Tungsram 93106392
Referenz: GE CP29 240V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 97,16*
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 167,72*
1
Frei Haus
ab € 138,48*
€ 174,39*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 582,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.