Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10 Wedge Based 14V 80mA 10x28mm T10 W2.1x9.5d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10 Wedge Based 14V 80mA 10x28mm T10 W2.1x9.5d
T10 Wedge Based 14V 80mA 10x28mm T10 W2.1x9.5d
Artikel-Nr.:
     8-18700400102276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201028289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10

T10 Wedge Based 14V 80mA 10x28mm
T10 W2.1x9.5d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 14V
Stromstärke: 80mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T10
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Keilsockel > T5 > T10
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2.1x9.5d, Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.